Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX C askı rayı 41/128, deliksiz

VARIFIX C askı rayı 41/128, deliksiz
C-Montageschiene

Ürün no. 0862001340

EAN 4056807238944

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX C askı rayı 41/128, deliksiz

Ürün no. 0862001340

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 6 m

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

C-profile with various mounting options and extensive system components
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik (B)

41 mm

Yükseklik (H)

128 mm

Malzeme kalınlığı (t)

2,5 mm

Ağız genişliği (BÖ)

22 mm

Lamba yüksekliği (HF)

7,5 mm

Ray uzunluğu (L)

6 m

Yüzey

Sendzimir galvanizli

Metre başına ağırlık

6800 g

Yangın koruma sertifikalı

Evet

Malzeme

Yapı çeliği, S320GD, EN 10326

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Tasarım

With teeth

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler