Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX C-Montageschiene 41/86 TZN ungelocht

DPPRFL-C-41/86-ST2-(TZN)-6M

Art.-Nr. 0862001325

EAN 4061975235930

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX C-Montageschiene 41/86 TZN ungelocht

Art.-Nr. 0862001325

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
  • Kein versetztes Lochbild, keine rostanfälligen Schweißpunkte dank besonderer Geometrie mit Clinchverbindung

  • Dank der gestanzten Verzahnung bleibt das Material besser in Position und hält stärkeren Kräften stand, ohne zu verrutschen

  • Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt

  • Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche

  • Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen

  • Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht


Cradle to Cradle


Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.


Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Hinweis
  • Berechnung inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung mittels VARIFIX-Software

Brandschutz:


Gutachterliche Stellungnahme MFPA Leipzig Nr. GS 3.2/15-129-2

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (B)

41 mm

Höhe (H)

86 mm

Materialstärke (t)

2 mm

Öffnungsweite (BÖ)

22 mm

Falzhöhe (HF)

7,5 mm

Schienenlänge (L)

6 m

Lieferumfang

1 Stk, mit Länge 6m

Oberfläche

Feuerverzinkt

Gewicht pro Meter

4644 g

Brandschutzgeprüft

Ja

Werkstoff

Baustahl, S320GD, EN 10326

Ausführung

Mit Verzahnung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen