VARIFIX C-Montageschiene 41/86 feuerverzinkt
DPPRFL-C-41/86-ST2-LOABS100-D12,5-TZN-6M
Art.-Nr. 0862001320
EAN 4061975235893
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kein versetztes Lochbild, keine rostanfälligen Schweißpunkte dank besonderer Geometrie mit Clinchverbindung
- Dank der gestanzten Verzahnung bleibt das Material besser in Position und hält stärkeren Kräften stand, ohne zu verrutschen
- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
- Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht
- Zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für Stichleitungen durch Einlegen eines 41/22- bzw. 41/41-C-Profils, bei Doppelprofilen mit Durchgangsloch
Cradle to Cradle
Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.
- Berechnung inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung mittels VARIFIX-Software
Brandschutz:
Gutachterliche Stellungnahme MFPA Leipzig Nr. GS 3.2/15-129-2
Datenblätter(X)
![]() | |
Breite (B) | 41 mm |
Höhe (H) | 86 mm |
Materialstärke (t) | 2 mm |
Öffnungsweite (BÖ) | 22 mm |
Langlochlänge (LL1) | 42 mm |
Falzhöhe (HF) | 7,5 mm |
Lochabstand (LA1) | 100 mm |
Abstand (A) | 50 mm |
Schienenlänge (L) | 6 m |
Lieferumfang | 1 Stk, mit Länge 6m |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Gewicht pro Meter | 4330 g |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Werkstoff | Baustahl, S320GD, EN 10326 |
Ausführung | Mit Verzahnung |