Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® C-Montageschiene 41/62 feuerverzinkt

VARIFIX C-Montageschiene 41/62 Stahl feuerverzinkt
MNTGSHN-C-(TZN)-41/62-ST3,0-6M

Art.-Nr. 0862001444

EAN 4049557447940

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® C-Montageschiene 41/62 feuerverzinkt

Art.-Nr. 0862001444

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
  • Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt

  • Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche

  • Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen

  • Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht
Hinweis
  • Berechnung inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung mittels VARIFIX-Software

  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Brandschutz-Prüfbericht MPA Braunschweig Prüfbericht Nr. 3612/5526 für Montageschienen 41/41, 41/62, 41/82 und 41/124


  • Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB dank Cradle to Cradle-Zertifizierung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (B)

41 mm

Höhe (H)

62 mm

Materialstärke (t)

3 mm

Öffnungsweite (BÖ)

22 mm

Langlochlänge (LL1)

30 mm

Langlochbreite (LB1)

14 mm

Falzhöhe (HF)

7,5 mm

Lochabstand (LA1)

50 mm

Schienenlänge (L)

6 m

Lieferumfang

2 Stk. mit Länge 6m

Oberfläche

Feuerverzinkt

Gewicht pro Meter

4510 g

Brandschutzgeprüft

Ja

Werkstoff

Stahl, 1.0244

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Ausführung

Mit Verzahnung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen