VARIFIX C-Montageschiene 41/62 Edelstahl A4
MNTGSHN-C-41/62-A4-ST3,0
VARIFIX
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken
durch Verwendung der Abschlusskappen
Leichtere Ausrichtung der Schienen
durch seitliche Skalierungsstriche
Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
Hohe Belastung
durch günstige Profilquerschnitte
Cradle to Cradle®-zertifiziert
Brandschutz-Prüfbericht MPA Braunschweig Prüfbericht Nr. 3612/5526 für Montageschienen 41/41, 41/62, 41/82 und 41/124
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Breite (B) | 41 mm |
Höhe (H) | 62 mm |
Materialstärke (t) | 3 mm |
Öffnungsweite (BÖ) | 22 mm |
Langlochlänge (LL1) | 30 mm |
Langlochbreite (LB1) | 14 mm |
Falzhöhe (HF) | 7,5 mm |
Lochabstand (LA1) | 50 mm |
Schienenlänge (L) | 6 m |
Lieferumfang | 2 Stk. mit Länge 6m |
Oberfläche | Blank |
Gewicht pro Meter | 3980 g |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Werkstoff | Edelstahl A4 |