Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® C-Montageschiene 41/41

VARIFIX C-Montageschiene 41/41 Stahl sendzimirvz.
MNTGSHN-C-41/41-ST1,8-6M

Art.-Nr. 0862001237

EAN 4045727052884

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® C-Montageschiene 41/41

Art.-Nr. 0862001237

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 24 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
  • Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt

  • Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche

  • Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen

  • Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht
Hinweis
  • Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)

  • Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der VARIFIX-Software

  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.


  • Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB dank Cradle to Cradle-Zertifizierung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (B)

41 mm

Höhe (H)

41 mm

Materialstärke (t)

1,8 mm

Öffnungsweite (BÖ)

22 mm

Langlochlänge (LL1)

20 mm

Langlochbreite (LB1)

12,5 mm

Falzhöhe (HF)

7,5 mm

Lochabstand (LA1)

35 mm

Schienenlänge (L)

6 m

Lieferumfang

4 Stk. mit Länge 6m

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

Gewicht pro Meter

1908 g

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Stahl, 1.0244

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Ausführung

Mit Verzahnung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-AL100MM

Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
VARIFIX®-Rahmenwinkel für Powerknopf System 41

RAHMWNKL-PRFL41-POWERKNOPF

Einsetzbar für alle 41er VARIFIX®-Schienen in Verbindung mit VARIFIX®-Powerknopf
x 10 St.
VARIFIX® Rahmenwinkel für die aufgesetzte Montage von C-Montageschienen (längs, quer, diagonal)

RAHMWNKL-PRFL41

x 10 St.
VARIFIX® Profilfuß

PRFLFU-PRFL41

Zur Befestigung von C-Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, Decke, Wand, in Schächten und Kanälen
x 10 St.
VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt

HAMKPFBEF-KOMPLETT-PRFL41-M10X40

x 100 St.
VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix 41 für die Montageanbindung aller Varifix Montageschienen des 41er Bereichs

SHNLBEF-SYSTEMFIX-PRFL41-M10

Der Systemfix 41 ist in den Abmessungen M6 (nicht vormontiert), M8, M10 sowie M12 erhältlich
x 25 St.
VARIFIX® Flügelmutter Profil 41 für die Montageanbindung aller VARIFIX® C-Montageschienen des 41er Bereichs

SHNLBEF-MU-FLG-PRFL41-M10

x 50 St.
VARIFIX® Schnellbefestiger Powerknopf 41 für alle 41er Profile, im Innenbereich einsetzbar

SHNLBEF-POWERKNOPF-PRFL41-M10

x 20 St.
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-10-30-M10X90

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
x 50 St.
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S

BETSHR-(W-BS/S)-(A2K)-SW13-5-15-8X60

Höchste Traglasten und rationelle Montage. Optimal zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Stahl verzinkt
x 50 St.