Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® C-Montageschiene 41/41

VARIFIX C-Montageschiene 41/41 Edelstahl A4
MNTGSHN-C-41/41-A4-ST2,5-6M
VARIFIX

Art.-Nr. 0865001231
EAN 4045727197073
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
Vielfältige Montagemöglichkeiten mit umfangreichen Systembauteilen

Optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken


durch Verwendung der Abschlusskappen



Leichtere Ausrichtung der Schienen


durch seitliche Skalierungsstriche



Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen



Hohe Belastung


durch günstige Profilquerschnitte



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Brandschutz-Prüfbericht MPA Braunschweig Prüfbericht Nr. 3612/5526 für Montageschienen 41/41, 41/62, 41/82 und 41/124

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (B)

41 mm

Höhe (H)

41 mm

Materialstärke (t)

2,5 mm

Öffnungsweite (BÖ)

22 mm

Langlochlänge (LL1)

20 mm

Langlochbreite (LB1)

12,5 mm

Falzhöhe (HF)

7,5 mm

Lochabstand (LA1)

35 mm

Schienenlänge (L)

6 m

Lieferumfang

4 Stk. mit Länge 6m (betrifft VE 24m)

Oberfläche

Blank

Gewicht pro Meter

2649 g

Brandschutzgeprüft

Ja

Werkstoff

Edelstahl A4

Nachhaltigkeit

Ressourcenschonend
Emissionsarm/schadstoffarm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen