VARIFIX® C-Montageschiene 41/41 Feuerverzinkt
VARIFIX C-Montageschiene 41/41 Stahl feuerverzinkt
MNTGSHN-C-(TZN)-41/41-ST2,5-6M
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken
durch Verwendung der Abschlusskappen
Leichtere Ausrichtung der Schienen
durch seitliche Skalierungsstriche
Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
Hohe Belastung
durch günstige Profilquerschnitte
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Brandschutz-Prüfbericht MPA Braunschweig Prüfbericht Nr. 3612/5526 für Montageschienen 41/41, 41/62, 41/82 und 41/124
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Datenblätter(X)
Breite (B) | 41 mm |
Höhe (H) | 41 mm |
Materialstärke (t) | 2,5 mm |
Öffnungsweite (BÖ) | 22 mm |
Langlochlänge (LL1) | 20 mm |
Langlochbreite (LB1) | 12,5 mm |
Falzhöhe (HF) | 7,5 mm |
Lochabstand (LA1) | 35 mm |
Schienenlänge (L) | 6 m |
Lieferumfang | 4 Stk. mit Länge 6m |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Gewicht pro Meter | 2780 g |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Werkstoff | Stahl, 1.0244 |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |