Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® C-Montageschiene 41/41 Feuerverzinkt

VARIFIX C-Montageschiene 41/41 Stahl feuerverzinkt
MNTGSHN-C-(TZN)-41/41-ST2,5-L3M
VARIFIX

Art.-Nr. 0862001442
EAN 4050642370722
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
Vielfältige Montagemöglichkeiten mit umfangreichen Systembauteilen

Optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken


durch Verwendung der Abschlusskappen



Leichtere Ausrichtung der Schienen


durch seitliche Skalierungsstriche



Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen



Hohe Belastung


durch günstige Profilquerschnitte



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Brandschutz-Prüfbericht MPA Braunschweig Prüfbericht Nr. 3612/5526 für Montageschienen 41/41, 41/62, 41/82 und 41/124

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (B)

41 mm

Höhe (H)

41 mm

Materialstärke (t)

2,5 mm

Öffnungsweite (BÖ)

22 mm

Langlochlänge (LL1)

20 mm

Langlochbreite (LB1)

12,5 mm

Falzhöhe (HF)

7,5 mm

Lochabstand (LA1)

35 mm

Schienenlänge (L)

3 m

Lieferumfang

5 Stk. mit Länge 3m

Oberfläche

Feuerverzinkt

Gewicht pro Meter

2780 g

Brandschutzgeprüft

Ja

Werkstoff

Stahl, 1.0244

Nachhaltigkeit

Ressourcenschonend
Emissionsarm/schadstoffarm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen