VARIFIX® C-Montageschiene 41/22 feuerverzinkt
VARIFIX C-Montageschiene 41/22 Stahl feuerverzinkt
MNTGSHN-C-41/22-ST2,5-3M-TZN
Art.-Nr. 5254001225
EAN 4099618723506
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die VARIFIX C-Montageschiene 41/22 feuerverzinkt ist eine vielseitige Lösung für die Befestigung im Bereich der Haustechnik
- Diese Montageschiene bietet durch ihre robuste Konstruktion und die feuerverzinkte Oberfläche eine hohe Stabilität und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Die Schiene sorgt daher für eine langfristige Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Ideal für die Installation von Rohrleitungen, Kabeltrassen, Lüftungssystemen und weiteren haustechnischen Anwendungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
- Ihre hohe Qualität und Langlebigkeit machen sie zu einer wirtschaftlichen Lösung für verschiedenste Befestigungsanforderungen
Datenblätter(X)
Die VARIFIX® C-Montageschiene 41/22 feuerverzinkt eignet sich hervorragend für die Befestigung von Rohrleitungen, Kabeltrassen und Lüftungssystemen im Bereich der Haustechnik. Ideal für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen, wo hohe Stabilität und Korrosionsschutz gefordert sind.
![]() | |
Breite (B) | 41 mm |
Höhe (H) | 22 mm |
Materialstärke (t) | 2,5 mm |
Öffnungsweite (BÖ) | 22 mm |
Langlochlänge (LL1) | 20 mm |
Langlochbreite (LB1) | 12,5 mm |
Falzhöhe (HF) | 7,5 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 20 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 12,5 mm |
Lochabstand (LA1) | 35 mm |
Schienenlänge (L) | 3 m |
Lieferumfang | 5 Stk. mit Länge 3m |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Gewicht pro Meter | 1650 g |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Werkstoff | Stahl, 1.0244 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!