VARIFIX® C-Montageschiene 41/22 maritim
VARIFIX C-Montageschiene 41/22 Stahl sendz Maritim
MNTGSHN-C-41/22-ST1,8-(LANGLO52,5X13)-2M
Art.-Nr. 0862001270
EAN 4065746078344
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abgestimmtes Lochbild für den Spantraster im Schiffsbau
- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
- Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht
Datenblätter(X)
Für die Befestigung an Wulstflachstahlprofile / Hollandprofile.
![]() | |
Breite (B) | 41 mm |
Höhe (H) | 22 mm |
Materialstärke (t) | 1,8 mm |
Öffnungsweite (BÖ) | 22 mm |
Langlochlänge (LL1) | 52,5 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13 mm |
Falzhöhe (HF) | 7,5 mm |
Lochabstand (LA1) | 67,5 mm |
Schienenlänge (L) | 2 m |
Lieferumfang | 5 Stk. mit Länge 2m |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
Gewicht pro Meter | 985 g |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Stahl |