VARIFIX® C-Montageschiene 41/22 Maritim
VARIFIX C-Montageschiene 41/22 Edst. A4 Maritim
MNTGSHN-C-41/22-A4-ST-1,8-3M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abgestimmtes Lochbild für den Spantraster im Schiffsbau
- Optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken durch Verwendung der Abschlusskappen
- Leichtere Ausrichtung der Schienen durch seitliche Skalierungsstriche
- Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
- Hohe Belastung durch günstige Profilquerschnitte
Datenblätter(X)
Für die Befestigung an Wulstflachstahlprofile / Hollandprofile.
Breite (B) | 41 mm |
Höhe (H) | 22 mm |
Materialstärke (t) | 1,8 mm |
Öffnungsweite (BÖ) | 22 mm |
Langlochlänge (LL1) | 52,5 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13 mm |
Falzhöhe (HF) | 7,5 mm |
Lochabstand (LA1) | 67,5 mm |
Schienenlänge (L) | 3 m |
Lieferumfang | 5 Stk. mit Länge 3m |
Oberfläche | Blank |
Gewicht pro Meter | 1425 g |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4401 |