Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® C-Montageschiene 41/128 ungelocht

VARIFIX C-Doppelprofil 41/128 Stahl TZN ungelocht
DPPRFL-C-41/128-ST2,5-TZN-6M

Art.-Nr. 0862001355

EAN 4061975235916

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® C-Montageschiene 41/128 ungelocht

Art.-Nr. 0862001355

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
  • Keine rostanfälligen Schweißpunkte dank besonderer Geometrie mit Clinchverbindung

  • Dank der gestanzten Verzahnung bleibt das Material besser in Position und hält stärkeren Kräften stand, ohne zu verrutschen

  • Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt

  • Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche

  • Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen

  • Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht

  • Zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für Stichleitungen durch Einlegen eines 41/22- bzw. 41/41-C-Profils, bei Doppelprofilen mit Durchgangsloch
Hinweis
  • Berechnung inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung mittels Varifix-Software

  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Brandschutz:


Gutachterliche Stellungnahme MFPA Leipzig Nr. GS 3.2/15-129-2


  • Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB dank Cradle to Cradle-Zertifizierung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (B)

41 mm

Höhe (H)

128 mm

Materialstärke (t)

2,5 mm

Falzhöhe (HF)

7,5 mm

Schienenlänge (L)

6 m

Lieferumfang

1 Stk, mit 6m Länge

Oberfläche

Feuerverzinkt

Gewicht pro Meter

7344 g

Brandschutzgeprüft

Ja

Werkstoff

Baustahl, S320GD, EN 10326

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Ausführung

Mit Verzahnung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen