VARIFIX C-Montageschiene 41/124 TZN
DPPRFL-C-41/124-LNGS-SHWS-ST3,0-TZN-6M
Art.-Nr. 5254001400
EAN 4065746280266
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
- Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht
Cradle to Cradle
Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.
Datenblätter(X)
![]() | |
Breite (B) | 41 mm |
Höhe (H) | 124 mm |
Materialstärke (t) | 3,0 mm |
Öffnungsweite (BÖ) | 22 mm |
Langlochlänge (LL1) | 30 mm |
Langlochbreite (LB1) | 14 mm |
Falzhöhe (HF) | 7,5 mm |
Schienenlänge (L) | 6 m |
Lieferumfang | 6 |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Stahl, 1.0244 |
Ausführung | Längs verschweißt |