VARIFIX® C-Montageschiene 41/124
VARIFIX C-Doppelprofil 41/124 Stahl sendzimirverz.
DPPRFL-C-41/124-LNGS-SHWS-ST3,0-6M
Art.-Nr. 0862001400
EAN 4065746280273
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
- Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht
- Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)
- Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der Varifix-Software
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
- Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB dank Cradle to Cradle-Zertifizierung
Datenblätter(X)
Für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
![]() | |
Breite (B) | 41 mm |
Höhe (H) | 124 mm |
Materialstärke (t) | 3,0 mm |
Öffnungsweite (BÖ) | 22 mm |
Langlochlänge (LL1) | 30 mm |
Langlochbreite (LB1) | 14 mm |
Falzhöhe (HF) | 7,5 mm |
Lochabstand (LA1) | 50 mm |
Schienenlänge (L) | 6 m |
Lieferumfang | 6 |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
Gewicht pro Meter | 8010 g |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Stahl, 1.0244 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Ausführung | Längs verschweißt |