Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® C-Montageschiene 36/36

VARIFIX C-Montageschiene 36/36 Stahl sendzimirvz.
MNTGSHN-C-36/36-ST2,5-6M
VARIFIX

Art.-Nr. 0862001230
EAN 4038898730934
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
Vielfältige Montagemöglichkeiten mit umfangreichen Systembauteilen

Optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken


durch Verwendung der Abschlusskappen



Leichtere Ausrichtung der Schienen


durch seitliche Skalierungsstriche



Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen



Hohe Belastung


durch günstige Profilquerschnitte



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet! Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm. Berechnung inkl. statischem Nachweis und Dübelauslegung mittels Varifix® Software.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (B)

36 mm

Höhe (H)

36 mm

Materialstärke (t)

2,5 mm

Öffnungsweite (BÖ)

18 mm

Langlochlänge (LL1)

20 mm

Langlochbreite (LB1)

12,5 mm

Lochabstand (LA1)

35 mm

Schienenlänge (L)

6 m

Lieferumfang

4 Stk. mit Länge 6m

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

Gewicht pro Meter

2159 g

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Stahl

Nachhaltigkeit

Ressourcenschonend
Emissionsarm/schadstoffarm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VARIFIX® Anschlusswinkel 90° mit 3 Langlöchern

ANSHLWNKL-PRFL36-90GRAD-3LANGLO

VARIFIX
x 50 St.
VARIFIX® Rahmenwinkel für die aufgesetzte Montage von C-Montageschienen (längs, quer, diagonal)

RAHMWNKL-PRFL36

VARIFIX
x 10 St.
VARIFIX® Anschlusswinkel 90° vormontiert

ANSHLWNKL-VORMONT-PRFL36-90GRAD

VARIFIX
Sichere Steckmontage
x 15 St.
VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix

SHNLBEF-SYSTEMFIX-EINZELN-PRFL36-M10

Für die Montageanbindung aller VARIFIX® Montageschienen 26/18; 26/26; 28/28 und 36/36
x 50 St.