VARIFIX® C-Montageschiene 26/18
VARIFIX C-Montageschiene 26/18 Stahl sendzimirvz.
MNTGSHN-C-26/18-ST1,25-2M
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/LANG_de/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optisch saubere Lösung sowie keine scharfkantige Ecken
durch Verwendung der Abschlusskappen
Leichtere Ausrichtung der Montageschienen
Seitliche Skalierungsstriche
Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
Hohe Belastung
durch günstigen Profilquerschnitt
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Nicht für den Außenbereich geeignet! Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm. Berechnung inkl. statischem Nachweis und Dübelauslegung mittels Varifix® Software (Technical Software).
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Datenblätter(X)
![]() | |
Breite (B) | 26 mm |
Höhe (H) | 18 mm |
Materialstärke (t) | 1,25 mm |
Öffnungsweite (BÖ) | 14,3 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochbreite (LB1) | 8 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 14 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 11 mm |
Langlochlänge 3 (LL3) | 15 mm |
Langlochbreite 3 (LB3) | 6,5 mm |
Langlochlänge 4 (LL4) | 10 mm |
Langlochbreite 4 (LB4) | 6,5 mm |
Langlochlänge 5 (LL5) | 25 mm |
Langlochbreite 5 (LB5) | 11 mm |
Lochabstand (LA1) | 22 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 16 mm |
Lochabstand 3 (LA3) | 24 mm |
Schienenlänge (L) | 2 m |
Lieferumfang | 5 Stk. mit Länge 2m |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
Gewicht pro Meter | 550 g |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!