Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® C-Montageschiene 26/18 Edelstahl A4

VARIFIX C-Montageschiene 26/18 Edelstahl A4
MNTGSHN-C-26/18-A4-ST1,25

Art.-Nr. 0865001001

EAN 4045727195994

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® C-Montageschiene 26/18 Edelstahl A4

Art.-Nr. 0865001001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
  • Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt

  • Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche

  • Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen

  • Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht
Hinweis
  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.


  • Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB dank Cradle to Cradle-Zertifizierung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (B)

26 mm

Höhe (H)

18 mm

Materialstärke (t)

1,25 mm

Öffnungsweite (BÖ)

14,3 mm

Langlochlänge (LL1)

25 mm

Langlochbreite (LB1)

8 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

14 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

11 mm

Langlochlänge 3 (LL3)

15 mm

Langlochbreite 3 (LB3)

6,5 mm

Langlochlänge 4 (LL4)

10 mm

Langlochbreite 4 (LB4)

6,5 mm

Langlochlänge 5 (LL5)

25 mm

Langlochbreite 5 (LB5)

11 mm

Lochabstand (LA1)

22 mm

Lochabstand 2 (LA2)

16 mm

Lochabstand 3 (LA3)

24 mm

Schienenlänge (L)

2 m

Lieferumfang

5 Stk. mit Länge 2m

Oberfläche

Blank

Gewicht pro Meter

638 g

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Edelstahl A4

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen