VARIFIX®-Bügelverbinder für Powerknopf System 41
BGLVERB-PRFL41-POWERKNOPF
Art.-Nr. 0862004040
EAN 4053479379739
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle
Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.
Datenblätter(X)
Für Kreuzverbindungen von C-Montageschienen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 41 mm |
Länge (L) | 161,5 mm |
Breite (B) | 50 mm |
Höhe (H) | 47 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Profilinnenbreite (BP) | 41,5 mm |
Langlochlänge (LL1) | 36 mm |
Langlochbreite (LB1) | 20 mm |
Lochabstand (LA) | 110 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 430,000 g |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |