VARIFIX Bügelverbinder für Powerknopf TZN
VARIFIX Bügelverbinder für Powerknopf TZN
BGLVERB-PRFL41-(TZN)-POWERKNOPF
Art.-Nr. 5254004040
EAN 4065233065123
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Cradle to Cradle®-zertifiziert
Datenblätter(X)
Für Kreuzverbindungen von C-Montageschienen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 41 mm |
Länge (L) | 161,5 mm |
Breite (B) | 50 mm |
Höhe (H) | 47 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Profilinnenbreite (BP) | 40 mm |
Langlochlänge (LL1) | 36 mm |
Langlochbreite (LB1) | 20 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 0 |
Lochabstand (LA) | 110 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 428,700 g |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!