VARIFIX®-Anschlusswinkel für Powerknopf System 41
ANSHLWNKL-PRFL41-90GRD-3LOCH-POWERKNOPF
Art.-Nr. 0862004061
EAN 4053479379784
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle
Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.
Datenblätter(X)
- Eckverbindungen
- Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Schenkellänge (L1) | 70 mm |
Schenkellänge 2 (L2) | 120 mm |
Schenkelbreite (B) | 40 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Langlochlänge (LL1) | 36 mm |
Langlochbreite (LB1) | 20 mm |
Lochabstand (LA) | 48,5 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Gewicht | 230 g |
Lochdurchmesser | 24 mm |
Anzahl Löcher | 3 STK |