Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Anschlusswinkel für Powerknopf System 41 Feuerstückverzinkt

ANSHLWNKL-PRFL41-90GRD-2LOCH-TZN-PWRKNP

Art.-Nr. 5254004060

EAN 4065233065154

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Anschlusswinkel für Powerknopf System 41 Feuerstückverzinkt

Art.-Nr. 5254004060

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit 2 Rundlöchern. Einsetzbar für alle 41er VARIFIX® Schienen in Verbindungen mit Powerknopf
  • Für Eckverbindungen

  • Konsolen Konstruktionen und freie Konstruktionen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Montageschiene

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Schenkellänge (L1)

65 mm

Schenkellänge 2 (L2)

65 mm

Schenkelbreite (B)

40 mm

Dicke (t)

6 mm

Rundlochdurchmesser (RL)

24 mm

Langlochlänge (LL1)

36 mm

Langlochbreite (LB1)

20 mm

Lochabstand (LA)

0 mm

Oberfläche

Feuerverzinkt

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Gewicht

150 g

Anzahl Löcher

2 STK

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VARIFIX® Schnellbefestiger Powerknopf 41 für alle 41er Profile, im Außenbereich einsetzbar

SHNLBEF-POWERKNOPF-PRFL41-M10-TZN

x 20 St.