VARIFIX® Anschlusswinkel für Powerknopf System 41 Feuerstückverzinkt
VARIFIX Anschlusswinkel 90° 2 Rundl Powerknopf TZN
ANSHLWNKL-PRFL41-90GRD-2LOCH-TZN-PWRKNP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Eckverbindungen
- Konsolen Konstruktionen und freie Konstruktionen
Datenblätter(X)
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm |
Schenkellänge (L1) | 65 mm |
Schenkellänge 2 (L2) | 65 mm |
Schenkelbreite (B) | 40 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Rundlochdurchmesser (RL) | 24 mm |
Langlochlänge (LL1) | 36 mm |
Langlochbreite (LB1) | 20 mm |
Lochabstand (LA) | 0 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Gewicht | 150 g |
Anzahl Löcher | 2 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!