Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX<SUP>®</SUP>-Anschlusswinkel für Powerknopf System 41 - ANSHLWNKL-PRFL41-90GD-2LOCH-POWERKNOPF VARIFIX<SUP>®</SUP>-Anschlusswinkel für Powerknopf System 41 - ANSHLWNKL-PRFL41-90GD-2LOCH-POWERKNOPF
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/g5Cq50SfAEU

VARIFIX<SUP>®</SUP>-Anschlusswinkel für Powerknopf System 41 - ANSHLWNKL-PRFL41-90GD-2LOCH-POWERKNOPF - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP>-Anschlusswinkel für Powerknopf System 41 - ANSHLWNKL-PRFL41-90GD-2LOCH-POWERKNOPF - 2

VARIFIX®-Anschlusswinkel für Powerknopf System 41

VARIFIX Anschlusswinkel 90 Grad 2 Rundl Powerknopf
ANSHLWNKL-PRFL41-90GD-2LOCH-POWERKNOPF

Art.-Nr. 0862004060

EAN 4053479379746

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX®-Anschlusswinkel für Powerknopf System 41

Art.-Nr. 0862004060

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit 2 Rundlöchern. Einsetzbar für alle 41er VARIFIX®-Schienen in Verbindung mit VARIFIX®-Powerknopf

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Eckverbindungen

  • Konsolen-Konstruktionen

  • Freie Konstruktionen

Passend für Montageschiene

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Schenkellänge (L1)

65 mm

Schenkellänge 2 (L2)

65 mm

Schenkelbreite (B)

40 mm

Dicke (t)

6 mm

Rundlochdurchmesser (RL)

24 mm

Langlochlänge (LL1)

36 mm

Langlochbreite (LB1)

20 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Gewicht

150 g

Anzahl Löcher

2 STK

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen