Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Anschlusswinkel 90° mit 3 Langlöchern

ANSCHLUSSWINKEL 90 GRAD 41 TZN

Art.-Nr. 0862900386

EAN 4047376658509

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Anschlusswinkel 90° mit 3 Langlöchern

Art.-Nr. 0862900386

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Cradle to Cradle


Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.


Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Eckverbindungen

  • Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen

  • Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschiene möglich

Passend für Montageschiene

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm

Schenkellänge (L1)

45 mm

Schenkellänge 2 (L2)

90 mm

Schenkelbreite (B)

40 mm

Dicke (t)

6 mm

Langlochlänge (LL1)

25 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

20 mm

Langlochbreite (LB1)

13 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

13 mm

Lochabstand (LA)

33 mm

Oberfläche

Feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Gewicht

194 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen