VARIFIX® Anschlusswinkel 45 Grad
ANSHLWNKL-A4-PRFL26/28-45GRD
Art.-Nr. 0865005060
EAN 4045727693711
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle
Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.
Datenblätter(X)
- Eckverbindungen
- Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 26 x 18 mm, 28 x 28 mm |
Schenkellänge (L1) | 68 mm |
Schenkelbreite (B) | 25 mm |
Dicke (t) | 4 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochbreite (LB1) | 9 mm |
Lochabstand (LA) | 33 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Gewicht | 80 g |
