VARIFIX Anschlusswinkel 45° 4 Rundl Powerknopf TZN
VARIFIX Anschlusswinkel 45° 4 Rundl Powerknopf TZN
ANSHLWNKL-PRFL41-45GRD-4RDLO-TZN-PWRKNPF
Art.-Nr. 5254004072
EAN 4065233065185
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Datenblätter(X)
- Eckverbindungen
- Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Schenkellänge (L1) | 120 mm |
Schenkelbreite (B) | 40 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Rundlochdurchmesser (RL) | 24 mm |
Langlochlänge (LL1) | 36 mm |
Langlochbreite (LB1) | 20 mm |
Lochabstand (LA) | 48,5 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Gewicht | 300 g |
Anzahl Löcher | 4 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!