VARIFIX 41 ray bğlnt.elmn., kuvvtl.tip, sck.galv.
VARIFIX 41 ray bğlnt.elmn., kuvvtl.tip, sck.galv.
Ürün no. 0862900501
EAN 4063275116988
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 62 mm, 41 x 124 mm |
Uzunluk (L1) | 200 mm |
Profil yüksekliği (HP) | 35 mm |
Profil genişliği (BP) | 42 mm |
Kalınlık (t1) | 4 mm |
Delik çapı (RL) | 11 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 50 mm |
Ağırlık | 620 g |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |