VARIFIX® 3D-skinnekoblinger Med slisset hull
VARIFIX-skinnekobling 3D
VARIFIX SKINNE-SKJØT 3D PRF L41
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Cradle to Cradle®-sertifisert
- Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer
- Et bredere spekter av bruksområder for GreenBuilding- og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
- For tverrskjøter på C-monteringsskinner
- Rammestrukturer og frie strukturer
- Kan også monteres direkte i hullmønsteret på C-monteringsskinnene
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 41 mm |
Lengde (L1) | 125 mm |
Lengde 2 (L2) | 62 mm |
Bredde (B1) | 49 mm |
Bredde 2 (B2) | 47 mm |
Tykkelse (t1) | 6 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 40 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 15 mm |
Hullavstand (LA1) | 57 mm |
Vekt | 850 g |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Overflate | Galvanisert |
Bærekraft | Ressursbesparende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.