VAKU-acrylplamuur
Plamuur VAKU acryl
VULLER-PLAMUUR-(VAKU-ACRYLAAT)-WIT-400ML
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gebruiksklaar, snel en eenvoudig aan te brengen. Dit bespaart tijd en vereist geen harder
- Het vulmiddel kan worden geschuurd en overgeschilderd met diverse lakken en vernis
- Goede hechting en opvulling
- Het product is oplosmiddelvrij, heeft een lage emissie en is geurarm, waardoor het milieuvriendelijk is
Alleen voor gebruik binnen. Bij het schuren dient een fijnstofmasker te worden gedragen. VAKU-acrylplamuur koel maar vorstvrij bewaren. Niet aan direct zonlicht blootstellen. In ongeopende verpakking 1 jaar houdbaar.
| Kant-en-klare 1-componentplamuurpasta op waterbasis | ||||
| Onderdeel | Oppervlak | Voorbereidende werkzaamheden vóór het vullen | Voorbehandeling | Tussentijdse en laatste behandeling |
| 1. | Timmerwerk Hout Metaal | Het oppervlak moet droog en vrij van stof, vet en losse deeltjes zijn. Let op het risico van verkleuring/bloeding door nicotine, roest, enz. In deze gevallen moet een isolerende primer worden aangebracht. | Onbehandeld hout en metaal moeten met een primer worden behandeld. Wij raden u aan zeer absorberende oppervlakken met een primer te behandelen om ongelijkmatige absorptie van het oppervlak te voorkomen. | Na het schuren adviseren wij een tussenbehandeling met een geschikte primer voordat u de toplagen aanbrengt. Kan worden behandeld met bijna alle lak en vernis die verkrijgbaar zijn in winkels. |
| 2 | Gipsplaat en spaanplaat | Zie artikel 1. | Zie artikel 1. | Zie artikel 1. |
| 3. | Gipsverbindingen | Niet aanbevolen. Het materiaal is niet geschikt voor dit gebied. | ||
| 4. | Behang en stoffen | Zie artikel 1. | Zie artikel 1. | Zie artikel 1. |
| 5. | Natte ruimtes | Niet aanbevolen. Het materiaal is niet geschikt voor dit gebied. | ||
| 6. | Beton Gasbeton Kalszandsteen Pleisterwerk binnen | Niet aanbevolen. Het materiaal is niet geschikt voor dit gebied. | ||
| 7. | Deze productinformatie is naar beste weten samengesteld en voldoen aan onze nieuwste toepassingsmethoden. Ze kunnen en moeten echter alleen als aanbeveling worden beschouwd, omdat de verschillende eigenschappen van het oppervlak, werkmethoden en toepassingen buiten onze controle liggen. Er moet aandacht worden besteed aan speciale gevallen die voortvloeien uit omstandigheden op de locatie. | |||
Datasheets(X)
Voor plamuren, ook van hele oppervlakken, bijv. op deurbladen, houten balken, houten en stalen deur- en raamkozijnen en dergelijke.
Breng VAKU-acrylplamuur aan met een stalen plamuurmes bij temperaturen niet lager dan +5 °C. Het oppervlak moet schoon, stabiel en droog zijn. Maximale laagdikte ca. 2 mm. Sterk zuigende oppervlakken, stalen oppervlakken en onbehandelde houten oppervlakken moeten worden voorbehandeld met een hechtprimer. Bij het schuren dient een fijnstofmasker te worden gedragen. Vóór het aanbrengen van behang of verf geschuurde oppervlakken intensief van stof ontdoen.
Inhoud | 400 ml |
Gewicht inhoud | 720 g |
Voorwaarde VOC-concentratie | 0 - Niet van toepassing |
Chemische basis | Acrylhars |
Bindmiddel | Latex |
Oplosmiddel | Water |
Vuller | Wit dolomietenmarmer |
Kleur | Wit |
Toevoeging verharder | 0 % |
Dichtheid | 1,8 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
PH-waarde | 9 |
Max. pottijd | 1 s |
Min. pottijd | 1 s |
Voorwaarde pottijd | bij 20 °C |
Voorwaarde droogtijd | bij 20 °C |
Min. droogtijd | 1 d |
Max. droogtijd | 1 d |
Uithardingssnelheid | 4 mm/d |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Voorwaarden volledige doorharding/uitharding | 20°C |
Minimale kleefvastheid | 1,5 N/mm² |
Droog volumeaandeel | 59 % |
Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen | 0 °C |
Oplosmiddelvrij | Ja |
Ontvlambaar | Geen (spreidt of voedt vuur niet) |
Voorwaarde aan te brengen hoeveelheid | met spatel, laagdikte 0,3 mm |
Aan te brengen hoeveelheid in volume per vlak | 0,3 l/m² |
Max. toelaatbare VOC-concentratie | 0 % |
Max. VOC-concentratie | 0 % |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!