VAKU 90 üvegszálas paplan
Üvegszálas szövet, VAKU 90
ÜVEGSZÖVET-PAPLAN-(VAKU-90)-1M2
Cikksz. 089260901
EAN 4047376169364
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Minőségi, szerkezetet merevítő anyag a VAKU 80 javítógyantával való használatra
- Javítógyantával átitatva a VAKU 80 lehetővé teszi, hogy az üvegszálas szőnyeget könnyedén a kívánt formára alakítsa
- Az anyag puha és könnyen formázható, így tökéletes a meglévő formák helyreállítására
- Ez visszaállítja az eredeti szilárdságot
Vágja az üvegszálas szőnyeget a javítandó terület méreténél 2 cm-rel szélesebbre. Karosszérialemezek javítása esetén mindig vigyen fel Rust Stop alapozót. A VAKU 90 üvegszálas szőnyeggel történő kasírozáskor ügyeljen a buborékmentes felhordásra. A VAKU 80-at a „nedves a nedvesen” technika alkalmazásával, több lépésben hordja fel.
Adatlapok(X)
Üvegszál erősítéses műanyag (GFRP) alkatrészeken, például lökhárítókon lévő nagyobb lyukakhoz vagy repedésekhez. Karosszérialemezekben lévő rozsdalyukakhoz és üregekhez
- Autó/teherautó: Jármű-, hajó-, karosszéria- és alvázgyártásban a törési pontok javítására. Üvegszál erősítéses műanyag (GFRP) alkatrészek javításához, valamint az alak és a stabilitás helyreállításához.
- Fém: Használható a fémiparban az üvegszál erősítéses műanyag (GFRP) alkatrészek javítására és helyreállítására, valamint prototípus- és hajóépítéshez.
- Fa: ne használja fához!
A felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Készítse elő az érintett területet durva csiszolópapírral. Tépje formára az üvegszálat. A tépés kiegyensúlyozza az egyes rétegek közötti átmenetet. Fesse le a javítandó területet VAKU 80 javítógyantával, helyezze fel az üvegszálat, majd itassa át VAKU 80 javítógyantával.
Keményítőtartalom | 2 % |
Kémiai bázis | Üvegszál |
Szín | Fehér |
Szélesség | 80 cm |
Felületsúly m²-enként | 300 g |
Min./max. fazékidő | 10-15 perc |
Fazékidő feltétel | 20 °C-on |
Min. száradási idő | 60 perc |
Száradási idő feltételei | 20 °C-on |
Kikeményedett anyag max. hőállósága | 80 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 0 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!