Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

V-Neck Pullover

V-PULLOVER GRAU L

Art.-Nr. M450272002

EAN 4251012163344

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
V-Neck Pullover

Art.-Nr. M450272002
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
Sehr schöner, klassischer Feinstrickpullover mit schicken Saum- und Ärmelbündchen. Dank V-Ausschnitt ist er hervorragend mit einem Hemd kombinierbar.
  • Weich, Antipilling

  • V-Ausschnitt

  • Kratzfrei

  • Elastische Ärmelbündchen und Saum mit schönem Feinripp-Abschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

L

Werkstoff

90% Baumwolle, 10% Wolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen