Uzun plaka, çift, AL 12, oval
Uzun plaka, çift, AL 12, oval
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Mesafe (tutma sapından kilide) | 78 mm |
Delikli | WC/banyo kırmızı/beyaz görünümlü |
Şunun için uygun: | Tuvalet ve banyo kapıları |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Rulman Teknolojisi | Plastik yataklı |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Anotlanmış |
Renk | Gümüş F1 |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS) | 38-42 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Montaj tipi | Vidalı |
Kare boyutu | 8 mm |
Kapı kolu montaj çapı | 17,6 mm |
Rozet/ koruyucu şekli | Uzun yuvarlak plaka |
Kapı numara levhası uzunluğu | 237 mm |
Kapı plakası genişliği | 42 mm |
Etiket kalınlığı | 7 mm |
Delik mesafesi | 208 mm |