Uzun malzeme için yük taşıma emniyeti
Uzun malzeme için yük taşıma emniyeti
Ürün no. 096380 826
EAN 4058794672626
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 1030 mm |
Yükseklik | 90 mm |
Derinlik | 46 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5,000 kg |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 28 ADET |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!