Úžlabnová/hřebenová svorka pro ploché jílové cihly
Hřebenová/nárožní spona, ploché tašky
ZEHL/VLATSVO-F,PLACHZIEGEL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Příchytka z nerezové oceli (materiál 1.4310) s integrovaným drátem z nerezové oceli 500 mm
- Svorky lze snadno připnout nebo vyklepat pro efektivní použití, což eliminuje potřebu složitého, časově náročného a materiálově náročného vrtání
- Vybaveno 500mm vázacím drátem z nerezové oceli
Vzhledem k velkému počtu různých modelů střešních tašek a tedy i provedení žlábků je vždy nutno zkontrolovat vhodnost pojistné spony pro daný typ tašky.
Datové listy(X)
Univerzální použití na přiříznuté střešní tašky o tloušťce do cca 17 mm.
Přiříznuté tašky osazujte co nejblíže k úžlabí nebo hřebeni střechy, aby byla spona zcela zakryta hřebenovým pásem a hřebenovkou.
Úžlabní/hřebenovou sponu umístěte šikmo a potí ji zcela přibijte na přiříznutou hřebenovku nebo ji nasaďte na žlábek v hlavě a zkontrolujte, zda spona pevně sedí.
Vázací drát uvažte ke konstrukci pod mírným napětím s použitím upevňovacího materiálu (šroubu nebo hřebíku) přinejmenším odolného vůči korozi.
Materiál | Nerezová ocel 1.4310 |