Üzengi kelepçe yuv hl D40, oval hl 42x22 kıvrımlı
Üzengi kelepçe yuv hl D40, oval hl 42x22 kıvrımlı
Ürün no. 0880799
EAN 4011231809702
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Üzengi parçası uzunluğu (H) | 30 mm |
Köşebent genişliği (B) | 28 mm |
Uzunluk (L) | 76 mm |
Genişlik (A) | 15 mm |
Delik mesafesi | 55 mm |
Delik çapı | 5 mm |
Malzeme | Çelik |
Tasarım | Kıvrık halka |
Yüzey | Çinko kaplamalı |