Uzatma test kabloları
Ölçüm kablosu uzatması
ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN -/- ÖLÇÜM KABLOLARI
Ürün no. 071553 820
EAN 4038898215073
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Gösterilen ürünler, temas lamelli 4 mm güvenlik fişi ile donatılmıştır ve toza dayanıklı saklama için yeniden kapatılabilir blister ambalajında tedarik edilir.
- Her iki tarafta istiflenebilir 4 mm güvenlik fişi ile.
- Kablolar: Çift izoleli, son derece esnek silikon iplikli kurşun, kesit 2,5 mm².
- Uzunluk: 1,5 m.
- Nominal akım/voltaj: 32 A/1000 V CAT III.
- Tedarik kapsamı: Bir kırmızı ve bir siyah test kablosu.
Veri sayfaları(X)
Römork bağlantısı çapı | 4 mm |
Tel kesiti | 2,5 mm² |
Uzunluk | 1,5 m |
Maks. nominal akım | 32 A |
Maks. nominal voltaj | 1000 V/AC/DC |
Yüksek gerilim koruma kategorisi | CAT III/1000V |