Uzaktan kumandalı dimmer, 12V
Uzaktan kumandalı dimmer, 12V
Ürün no. 0976502201
EAN 4053479570563
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kontrol sistemi | Radyo kumandası olmadan |
Giriş voltajı | 12 V/DC |
Çıkış voltajı | 12 V/DC |
Maks. çıkış gücü | 30 W |
Bağlantı tipi (birincil) | Geçmeli sistem LED A |
Bağlantı tipi (ikincil) | Geçmeli sistem LED A |
Kablo uzunluğu (birincil) | 180 mm |
Kablo uzunluğu (ikincil) | 180 mm |
Bağlantı sayısı | 1 ADET |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Beyaz |
Uzunluk | 76 mm |
Genişlik | 39 mm |
Yükseklik | 16 mm |
Frekans | 300 Hz |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!