Uygulama tabancası WIT-Multi
Uygulama tabancası, WIT-MULTI
KİMYASAL DÜBEL TAB. (WIT-MULTI)
Ürün no. 0891003105
EAN 4053479592466
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
150 ml, 330 ml ve 420 ml koaksiyel kartuşlar, 300 ml boru şeklinde film kartuşlar, 385 ml, 440 ml ve 585 ml yan yana kartuşlar ve silikon kartuşlar için uygundur
Aşağıdaki kimyasal dübel maddeleri uygulanabilir:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml
- PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml
- WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Cam elyaf takviyeli plastik |
Enjeksiyon harcı için uygun | WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-PE 1000 |
Kartuş tipi için uygun | Schlauchfolie (1:10) + 300 ml, Koaksiyel (1:10) + 420 ml, Koaksiyel (1:10) + 330 ml, Koaksiyel (1:10) + 150 ml, Koaksiyel (1:10) + 320 ml, Koaksiyel (1:10) + 380 ml, Yan yana (1:3) + 440 ml, Yan yana (1:3) + 585 ml, Yan yana (1:3) + 385 ml |
Renk | Siyah |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1426,000 g |