Uyarı levhası, Dikkat elektrik gerilimi
Uyarı levhası, Dikkat elektrik gerilimi
Ürün no. 096719332
EAN 4099618190247
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk x genişlik | 52 x 26 mm |
Malzeme kalınlığı | 0,1 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 130 °C |
Renk | Sarı, Siyah |
Malzeme | PES - polyester |
Halojen içermez | Evet |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Su, Yağ, Yağlar, Temizlik maddesi, Hava |