Üvegpolctartó műanyag kupakkal
Üvegpolctartó műanyag kupakkal
ÜVEG POLCTARTÓ D3MM
Cikksz. 0683311111
EAN 4038898089216
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Anyaga: Nikkelezett acél
- Nagyfokú ellenállás a töréssel szemben
- Kiváló minőségű felület
3 mm átmérőjű csapok
Kis méretű, 3 mm átmérőjű furatok, visszafogott megjelenés
Műanyag kupakkal
A rekesz alapja nem zörög
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
Furatátmérő | 3 mm |
Min. furatmélység | 8 mm |
Átmérő | 5 mm |
Hosszúság (L) | 17 mm |