Üvegajtó zár, MS5000, rugós retesszel
Üvegajtó zár, MS5000, rugós retesszel
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min. a következő ajtóvastagsághoz: | 6 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 8 mm |
Kivitel | Rugós retesszel, Bal/jobb, Lad |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
Fényességi fok | Csillogó |
Záráskényszer | Lehetséges |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!