Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ütvefúró DUO-S multipack, 1/4 colos hatlapú szár

Ütvefúró, DUO-S hatl.szár, multipack 6 részes

Cikksz. 0637260002

EAN 4050641971418

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Ütvefúró DUO-S multipack, 1/4 colos hatlapú szár

Cikksz. 0637260002
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
6 darab. Nagy teljesítményű ütvefúró, kalapács fúrónak megfelelő funkciókkal.

Nem csúszik meg a fúrótokmányban


Hatszög szár



Rendkívül precíz pontfúrás


Központosító csúcs kiemelkedő központosítási jellemzőkkel



Ütésálló, rendkívül robusztus, a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz tervezve


  • Csúcstechnológiás vákuumedzés

  • Nagy szívósságú cementált keményfém csúcs

  • Magasvákuum-technológiás optimális forrasztás, hőálló 1100 °C-ig

  • Speciálisan edzett és megeresztett befogószár

  • Nagy szilárdságú fúróhegy, ütvefúróval azonos száranyag


Gyors fúrási folyamat


  • Agresszív csiszolású cementált keményfémlapka

  • Többspirálos, nagy térfogatú kihordóspirál


Forgó és ütvefúráshoz alkalmas


Speciális cementált keményfém csúcsgeometria



PGM bevizsgált


Megfelel dübel csatlakozásokhoz készült olyan furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ütvefúrás betonban, falazatban, mészhomok téglában és terméskőben. Kerámia és márvány normál fúrásához is. Alkalmazható ütvefúrókhoz és normál fúrókhoz, valamint fúrótokmány adapterrel ellátott fúrókalapácsokhoz.

Darabszám a készletben

6 darab

Szerszámbefogó típusa

Hatlapú

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Tartalmaz: Ütvefúró DUO-S multipack, 1/4 colos hatlapú szár:
1 x
DUO-S ütvefúró, 1/4 colos hatlapú szár

ÜTVEFÚRÓ DUO-S 10/120MM 1/4CO

Leírás:
10 mm; Hosszúság: 120 mm
Nagy teljesítményű ütvefúró, kalapács fúrónak megfelelő funkciókkal.
Mennyiség: 1 x
1 x
DUO-S ütvefúró, 1/4 colos hatlapú szár

DRL-IMP-HEX-E-D4-L100-WL39MM

Leírás:
4 mm; Hosszúság: 100 mm
Nagy teljesítményű ütvefúró, kalapács fúrónak megfelelő funkciókkal.
Mennyiség: 1 x
1 x
DUO-S ütvefúró, 1/4 colos hatlapú szár

DRL-IMP-HEX-E-D5-L100-WL39MM

Leírás:
5 mm; Hosszúság: 100 mm
Nagy teljesítményű ütvefúró, kalapács fúrónak megfelelő funkciókkal.
Mennyiség: 1 x
2 x
DUO-S ütvefúró, 1/4 colos hatlapú szár

DRL-IMP-HEX-E-D6-L100-WL54MM

Leírás:
6 mm; Hosszúság: 100 mm
Nagy teljesítményű ütvefúró, kalapács fúrónak megfelelő funkciókkal.
Mennyiség: 2 x
1 x
DUO-S ütvefúró, 1/4 colos hatlapú szár

ÜTVEFÚRÓ DUO-S 8/120MM 1/4CO

Leírás:
8 mm; Hosszúság: 120 mm
Nagy teljesítményű ütvefúró, kalapács fúrónak megfelelő funkciókkal.
Mennyiség: 1 x