Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Utstyrsmodul 8

Reolmodul 8
REOLMODUL MBFG08, 1112X1120X380MM

Art.-nr. 096360 708
EAN 4062855168058
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
Sammensatt på forhånd og klar til installering

Egnet for mange kjøretøytyper


Se brukstabellen



Består av:


Delstruktur med panel


Klaring for montasjegruppen: 430 mm


Oppbevaringsreol


For oversiktlig og ryddig oppbevaring av verktøy og små deler


2 oppbevaringsreoler


Med 10 oppbevaringsbokser (størrelse 2)


Oversiktlig og ryddig oppbevaring av små deler


Toppramme



Laget av høyfast stål med pulverbelegg av høy kvalitet i RAL 7016 og RAL 3020



Inkluderer sklisikre matter og skilleplater for lagerreoler og oversideramme



Inkluderer monteringssett

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Dybde

380 mm

Bredde

1112 mm

Høyde

1120 mm

Produktvekt (per element)

42 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016
Trafikkrød RAL 3020

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger