Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ütközőbak, NBR

Ütközőbak, NBR

Cikksz. 4952600146
EAN 4056807471730
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
To cushion the end stop of doors, flaps, covers, workpieces or goods
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Profil típus

I

Menettípus x névleges átmérő

M8

Ütköző átmérője

30 mm

Ütköző magassága

30 mm

Menethossz

7.2 mm

Puffer anyaga

Gumi

Fúrómenet anyaga

Acél

RoHS megfelelőség

Igen

Terméktömeg (darabonként)

38.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk