Utěrka z mikrovlákna na sklo
Utěrka z mikrovlákna na sklo
UTĚRKA MIROAKTIV NA SKLO
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Díky své jemné drážkované struktuře, která je uspořádána odlišně po stranách tkaniny, je mikroaktivní utěrka univerzální a šetrně čistí choulostivé povrchy
- zaujme tím, že ve výsledku vůbec nepouští vlákna a čištění je beze šmouh, takže zanechává zářivý lesk
- Dobře padne do ruky a umožňuje vysokou absorpci vody
- Navlhčená odstraňuje i hrubé a mastné nečistoty
- Po zaschnutí je povrch skla zcela beze šmouh
Datové listy(X)
Mikroaktivní utěrka na sklo je ideální pro čištění, leštění a sušení oken, zrcadel, autoskel, dlaždic, lakovaných povrchů, obrazovek, chromu a všech lesklých povrchů jak při profesionální údržbě, čištění, tak při parkování vozidel obsluhou.
Materiál | Polyamid/polyester |
Délka x šířka | 40 x 40 cm |
Barva | Šedá |
Délka | 40 cm |
Šířka | 40 cm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 141 g |
Celková doba absorpce | 10 s |
Absorpce za 10 sekund | 220.41 % |
Max. absorpce | 240.53 % |