Utensile per spellature di precisione
Spelatore isolamento di precisione
Cod. art. 071441 10
EAN 4062856499526
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utensile di precisione leggero e maneggevole
- La gamma di spelatura può essere impostata in fasi: Ø 0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,80 mm
- Vite di regolazione con ulteriori regolazioni
- Fermo longitudinale regolabile fino a 15 mm
- Taglierine laterali integrate per fili in rame fino a un massimo di 0,8 mm²
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per cavi e conduttori a trefoli da 0,25 mm a 0,8 mm di diametro/AWG30 - 20
Diametro filo min/max | 0,25-0,8 mm |
American Wire Gauge (AWG) min/max | 30-20 |
Lunghezza x larghezza x altezza | 102 x 42 x 14 mm |
Materiale | Plastica / metallo |
Colore | Nero, Rosso |