Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Utensile per spelature KOAX

Utensile per spelature di cavi coassiali
SGUAINACAVI-P-CAVI-COASSIALE

Cod. art. 071441 032

EAN 4053479258300

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Utensile per spelature KOAX

Cod. art. 071441 032
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
Nessuna regolazione della profondità di taglio
  • 2 coppie di lame per spelatura in due stadi

  • Nessun danno alla schermatura interna/agli elementi del cavo

  • Scala di lunghezza per una spelatura precisa

  • Lama rivestita in nitruro di titanio, per una maggiore velocità di taglio e una maggiore durata

  • Sezioni del manico bicomponente per una presa sicura

  • Il meccanismo di bloccaggio impedisce l'apertura accidentale dell'utensile

  • Made in Germany
Indicazione

Non adatto per lavorare su parti sotto tensione o in prossimità di esse.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per spelare la guaina di cavi coassiali TV, cavi RG6, cavi RG58, cavi RG59, Profibus

Diametro cavo min/max

4,8-7,5 mm

Lunghezza x larghezza x altezza

98 x 20 x 20 mm

Materiale

Plastica / metallo

Colore

Nero, Grigio, Rosso