Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Utensile per pressa mini a batteria PRIPRESS® Incluso TH 16+20 mini

Mini utensile a batteria per crimpatura tubi

Cod. art. 0878800840

EAN 4065746685412

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Utensile per pressa mini a batteria PRIPRESS® Incluso TH 16+20 mini

Cod. art. 0878800840
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
Il nuovo sistema di pressa radiale PRIPRESS® è caratterizzato da un'installazione particolarmente semplice e rapida
  • Pressatrice mini a batteria per la pressatura radiale di raccordi PRIPRESS®

  • Utilizzabile con mini ganasce di crimpatura con profili TH e V
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Raccordo a crimpare min/max

16-40 mm

Spinta

19 kN

Tensione nominale

18 V

Capacità batteria

2 Ah

Peso con batteria ricaricabile

2,23 kg

Raccordo a crimpare min

16 mm

Raccordo a crimpare max

40 mm

Peso prodotto (per pezzo)

8,380 kg

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Peso batteria ricaricabile/batteria

0,45 kg

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche)

5

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Battery pack Li-Ion 18 V/2 Ah for press. tool Mini

BTRYPCK-PRIPRESS-REPL-BAT6-18V-2 AH

x 1 pz.
Clamping jaw PRIPRESS MINI

CLMPJAW-MINI-PRIPRESS-TH-16

x 1 pz.
Clamping jaw PRIPRESS MINI

CLMPJAW-MINI-PRIPRESS-TH-20

x 1 pz.
Clamping jaw PRIPRESS MINI

CLMPJAW-MINI-PRIPRESS-TH-26

x 1 pz.
Clamping jaw PRIPRESS MINI

CLMPJAW-MINI-PRIPRESS-TH-32

x 1 pz.
Clamping jaw PRIPRESS MINI

CLMPJAW-MINI-PRIPRESS-TH-40

x 1 pz.
Pressing jaw MINI V

CLMPJAW-MINI-V-12

For use in MINI cordless pipe fitting tool
x 1 pz.
Pressing jaw MINI V

CLMPJAW-MINI-V-15

For use in MINI cordless pipe fitting tool
x 1 pz.
Pressing jaw MINI V

CLMPJAW-MINI-V-18

For use in MINI cordless pipe fitting tool
x 1 pz.
Pressing jaw MINI V

CLMPJAW-MINI-V-22

For use in MINI cordless pipe fitting tool
x 1 pz.
Pressing jaw MINI V

CLMPJAW-MINI-V-28

For use in MINI cordless pipe fitting tool
x 1 pz.
Pressing jaw MINI V

CLMPJAW-MINI-V-35

For use in MINI cordless pipe fitting tool