Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Utensile dinamometrico per valvole

Cacciavite dinamometrico per valvole
CACCIAVITE-DINAMOM-P/VALVOLE-0,25NM

Cod. art. 071471 95

EAN 4050641960351

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Utensile dinamometrico per valvole

Cod. art. 071471 95
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
Cacciavite dinamometrico tarato per il pezzo interno della valvola, impostato permanentemente a 0,25 Nm

Precisione d'esercizio: ± 6% del valore impostato



Per l'inserimento di valvole con guarnizioni in gomma


Evita il sovravvitamento della guarnizione



Emette un segnale acustico una volta raggiunto il serraggio adeguato

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Campi d'impiego: sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)


Per il montaggio a regola d’arte dei sensori di controllo pressione pneumatici TPMS

Campo di misurazione coppia di serraggio max

0,25 Nm

Per serraggio destrorso

Per serraggio sinistrorso

No

Lunghezza lama

50 mm

Lunghezza impugnatura

70 mm

Lunghezza

127 mm